{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
oznaczenie producenta | ADCUX800 | |
do otworów pow. ⌀ Dmin. | 5,2 mm | |
długość użytkowa | 10,2 mm | |
⌀ D | 5 mm | |
promień R | 0,2 mm | |
f | 2,45 mm | |
maksymalna głębokość podcięcia tmaks. | 0,5 mm | |
Rodzaj produktu | Toczenie |
Numer artykułu | 270563 5,2 | |
EAN / GTIN | 2050002065659 | |
Numer producenta | A05.1825.10.52.20YL X800 |