{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
oznaczenie producenta | A52TX800 | |
do otworów pow. ⌀ Dmin. | 1,4 mm | |
długość użytkowa | 10,2 mm | |
⌀ D | 4 mm | |
promień R | 0,1 mm | |
f | 0,6 mm | |
maksymalna głębokość podcięcia tmaks. | 0,15 mm | |
Rodzaj produktu | Toczenie |
Numer artykułu | 270563 1,4 | |
EAN / GTIN | 2050002065604 | |
Numer producenta | A04.1806.10.14.10YL X800 |