System mocowania ME z zaciskami simturn AX D = 5 mm 20 mm

Nr art.: 270531 20
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ chwytu d / ⌀ otworu d1 (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • chłodzenie wewnętrzne: tak

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    oznaczenie producenta AY7H
    chłodzenie wewnętrzne tak
    L1 90 mm
    Nakrętka złączkowa 279715 1
    Rodzaj produktu Uchwyty wytaczaków Micro

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 270531 20
    EAN / GTIN 2050002065048
    Numer producenta A05.0020.ME ST T

    Opis

    Wykonanie:

    Opcjonalny wybór 4 różnych metod doprowadzania chłodziwa. Łatwa regulacja dzięki zaledwie dwóm kołkom gwintowanym.

    Zaleta:

    Uchwyty do zastosowania obrotowego na zamówienie.

    Zastosowanie:

    W szczególności przy dużych wysięgach w celu redukcji wibracji.

    Pliki do pobrania i dokumenty

    Odpowiednie produkty

    Akcesoria

    Wkładki

    Doradcy ds. usług i produktów

    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka