{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Gatunek | IC908 | |
wielkość płytki ⌀ d | 10 mm | |
maks. głębokość wcinania tmaks. | 9 mm | |
promień naroża R | 0,2 mm | |
WF | 3,15 mm | |
Zastosowanie główne | UNI | |
Warunki skrawania | ciągły | |
prędkość skrawania vc zastosowanie główne | 60 mm/min - 180 mm/min | |
INSL | 24,5 mm | |
DAXN-DAXX | 10 mm - 45 mm | |
Posuw wcinania | 3,15 mm/obr. | |
Posuw toczenia osiowego | 0,02 mm/obr. - 0,06 mm/obr. | |
Posuw toczenia planowanego | 0,02 mm/obr. - 0,05 mm/obr. | |
Seria | MINCUT | |
oznaczenie producenta | MEFL 10-2.50-0.20 IC908 | |
Rodzaj produktu | Minipłytka skrawająca |
Numer artykułu | 270428 2,5/10 | |
EAN / GTIN | 7291075424638 | |
Numer producenta | 3337035 |