Wytaczak MINCUT 16/10 mm

Nr art.: 270420 16/10
Nowy produkt
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ chwytu / wielkość płytki (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • chłodzenie wewnętrzne: tak

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria MINCUT
⌀ chwytu Ds 16 mm
wielk. płytki 10 mm
rodzaj zastosowania prawy
chłodzenie wewnętrzne tak
Przesunięcie osi L3 11,2 mm
Szerokość funkcjonalna f1 2,4 mm
długość całkowita L 90 mm
⌀ chłodzenia d5 6 mm
Szerokość promieniowa f2 7,5 mm
Długość główki l2 17,2 mm
promień R 4,6 mm
oznaczenie producenta MIFHR 16C-10
Rodzaj produktu Wytaczaki

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 270420 16/10
EAN / GTIN 7291075262414
Numer producenta 2801705

Opis

Zastosowanie:

Do wcinania osiowego i toczenia poprzecznego w zakresie średnic 8 mm–17 mm.

Pasuje do:

płytek skrawających nr 270422-270429.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Wkładki