Płytki skrawające MINCUT MIFR Ostrze kuliste 3/15 mm

Nr art.: 270427 3/15
Nowy produkt
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
  • Minimalna ilość zamówienia 10 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 10 Sztuka
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Szerokość wcinania w / wielkość płytki (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Gatunek IC908
wielkość płytki ⌀ d 15 mm
maks. głębokość wcinania tmaks. 15 mm
promień naroża R 1,5 mm
WF 5,85 mm
Zastosowanie główne UNI
Warunki skrawania ciągły
prędkość skrawania vc zastosowanie główne 80 mm/min - 140 mm/min
INSL 30 mm
DAXN-DAXX 10 mm - 999 mm
Posuw toczenia osiowego 0,03 mm/obr. - 0,05 mm/obr.
Posuw toczenia planowanego 0,03 mm/obr. - 0,04 mm/obr.
Seria MINCUT
oznaczenie producenta MIFR 15-3.00-1.50 IC908
Rodzaj produktu Minipłytka skrawająca

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 270427 3/15
EAN / GTIN 7291075262452
Numer producenta 3300277

Opis

Wykonanie:

Do wcinania osiowego i toczenia poprzecznego, osiowego.

Pasuje do:

Wytaczaki nr 270420.