Płytki skrawające MINCUT MIFR Ostrze kuliste 2,5/10 mm

Nr art.: 270427 2,5/10
Nowy produkt
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
  • Minimalna ilość zamówienia 10 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 10 Sztuka
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Szerokość wcinania w / wielkość płytki (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Gatunek IC908
wielkość płytki ⌀ d 10 mm
maks. głębokość wcinania tmaks. 9 mm
promień naroża R 1,25 mm
WF 3,3 mm
Zastosowanie główne UNI
Warunki skrawania ciągły
prędkość skrawania vc zastosowanie główne 80 mm/min - 140 mm/min
INSL 25,1 mm
DAXN-DAXX 10 mm - 34 mm
Posuw toczenia osiowego 0,02 mm/obr. - 0,1 mm/obr.
Posuw toczenia planowanego 0,02 mm/obr. - 0,06 mm/obr.
Seria MINCUT
oznaczenie producenta MIFR 15-2.50-1.25 IC908
Rodzaj produktu Minipłytka skrawająca

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 270427 2,5/10
EAN / GTIN 7291075262445
Numer producenta 3300276

Opis

Wykonanie:

Do wcinania osiowego i toczenia poprzecznego, osiowego.

Pasuje do:

Wytaczaki nr 270420.