{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Gatunek | IC908 | |
wielkość płytki ⌀ d | 15 mm | |
maks. głębokość wcinania tmaks. | 9 mm | |
promień naroża R | 0,2 mm | |
WF | 5,55 mm | |
Zastosowanie główne | UNI | |
Warunki skrawania | ciągły | |
prędkość skrawania vc zastosowanie główne | 80 mm/min - 140 mm/min | |
INSL | 30 mm | |
DAXN-DAXX | 15 mm - 60 mm | |
Posuw toczenia osiowego | 0,03 mm/obr. - 0,05 mm/obr. | |
Posuw toczenia planowanego | 0,03 mm/obr. - 0,04 mm/obr. | |
Seria | MINCUT | |
oznaczenie producenta | MIFR 15-2.50-0.20 IC908 | |
Rodzaj produktu | Minipłytka skrawająca |
Numer artykułu | 270426 2,5/15 | |
EAN / GTIN | 7291075262469 | |
Numer producenta | 3300278 |