Płytki skrawające MINCUT MIFR neutralne 2,2/8 mm

Nr art.: 270426 2,2/8
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
  • Minimalna ilość zamówienia 10 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 10 Sztuka
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Szerokość wcinania w / wielkość płytki (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    Gatunek IC908
    wielkość płytki ⌀ d 8 mm
    maks. głębokość wcinania tmaks. 5,5 mm
    promień naroża R 0,2 mm
    WF 2,9 mm
    Zastosowanie główne UNI
    Warunki skrawania ciągły
    prędkość skrawania vc zastosowanie główne 80 mm/min - 140 mm/min
    INSL 17,7 mm
    DAXN-DAXX 8 mm - 21 mm
    Posuw toczenia osiowego 0,02 mm/obr. - 0,1 mm/obr.
    Posuw toczenia planowanego 0,02 mm/obr. - 0,06 mm/obr.
    Seria MINCUT
    oznaczenie producenta MIFR 8-2.20-0.20 IC908
    Rodzaj produktu Minipłytka skrawająca

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 270426 2,2/8
    EAN / GTIN 7291075262537
    Numer producenta 6404045

    Opis

    Wykonanie:

    Do wcinania osiowego i toczenia poprzecznego, osiowego.

    Pasuje do:

    Wytaczaki nr 270420.