Noże 3

Nr art.: 269991 3
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT
  • chłodzenie wewnętrzne: nie

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Wielkość chwytu 10 mm
wielk. płytki 11 mm
rodzaj zastosowania prawe
chłodzenie wewnętrzne nie
kod ISO uchwytu SDJCR1010JX-11FF
pasująca wymienna płytka skrawająca DC.. 11T3..
Szerokość funkcjonalna L4 10 mm
długość główki L1 20 mm
długość całkowita L 120 mm
zastosowanie Toczenie poprzeczne; Toczenie wzdłużne zewnętrzne
Rodzaj produktu Noże

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 269991 3
EAN / GTIN 4960664603220
Numer producenta 31013466