Noże 1

Nr art.: 269991 1
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT
  • chłodzenie wewnętrzne: nie

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Wielkość chwytu 20 mm
wielk. płytki 12,7 mm
rodzaj zastosowania prawe
chłodzenie wewnętrzne nie
kod ISO uchwytu KGBR2020K22-15
pasująca wymienna płytka skrawająca GBA43
Szerokość funkcjonalna L4 25 mm
długość całkowita L 125 mm
zastosowanie Toczenie poprzeczne; Toczenie wzdłużne zewnętrzne
Rodzaj produktu Noże

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 269991 1
EAN / GTIN 4960664008803
Numer producenta 31013465