{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ chwytu Ds | 25 mm | |
wielk. płytki | 9 mm | |
rodzaj zastosowania | lewe | |
Wewnętrzna głębokość toczenia do | 3×D | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
kod ISO uchwytu | A25R SCLCR/L09 | |
pasująca wymienna płytka skrawająca | CC.. 09T3.. | |
minimalna ⌀ otworu wstępnego Dmin. | 27 mm | |
Przesunięcie osi L3 | 13,5 mm | |
wysokość mocowania L2 | 23 mm | |
długość główki L1 | 43 mm | |
długość całkowita L | 200 mm | |
śruby mocujące | 269028 8 | |
zastosowanie | Toczenie wzdłużne wewnętrzne | |
Rodzaj produktu | Wytaczaki |
Numer artykułu | 269985 25/09 | |
EAN / GTIN | 4067263786931 | |
Numer producenta | 269985 25/09 |