{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ chwytu Ds | 12 mm | |
wielk. płytki | 5 mm | |
rodzaj zastosowania | prawe | |
Wewnętrzna głębokość toczenia do | 5×D | |
Materiał ostrza | HSS | |
norma | Norma zakładowa | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
kod ISO uchwytu | AH0812H SGSPR/LS5 | |
Kąt ustawienia κ | 45 stopni | |
pasująca wymienna płytka skrawająca | GPCT S5010. | |
minimalna ⌀ otworu wstępnego Dmin. | 10,72 mm | |
Przesunięcie osi L3 | 6,4 mm | |
wysokość mocowania L2 | 11,15 mm | |
Szerokość szyjki L4 | 8 mm | |
długość główki L1 | 32 mm | |
długość całkowita L | 100 mm | |
śruby mocujące | 269028 6 | |
zastosowanie | Toczenie wzdłużne wewnętrzne | |
Rodzaj produktu | Wytaczaki |
Numer artykułu | 268802 65/S5 | |
EAN / GTIN | 4045197545916 | |
Numer producenta | 268802 65/S5 |