GPCT S50104 HB7125-1

Nr art.: 268570 HB7125-1
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    81,38  PLN / Sztuka
  • z 10 Sztuka
    67,84  PLN / Sztuka
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
4 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Gatunek Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    Kod ISO wymiennej płytki skrawającej GPCT S50104
    promień naroża 0,4 mm
    Gatunek HB7125-1
    Materiał ostrza HM
    powłoka bez powłoki
    Zastosowanie główne M
    Warunki skrawania ciągły
    Łamacz wiórów VS
    głębokość skrawania ap 0,05 mm - 0,35 mm
    posuw f 0,05 mm/obr. - 0,23 mm/obr.
    prędkość skrawania vc zastosowanie główne 60 m/min - 140 m/min
    liczba wymian/ostrzy 2
    przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej Obróbka wykańczająca
    Rodzaj produktu Wymienna płytka skrawająca do toczenia

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 268570 HB7125-1
    EAN / GTIN 4062406057602
    Numer producenta 268570 HB7125-1

    Tabela zastosowań

    Stal INOX < 900 N/mm²
    M
    Stal INOX > 900 N/mm²
    M
    ciągle
     
    nieregularnie
     
    maksymalnie na mokro
     
    suchy
     

    Pliki do pobrania i dokumenty

    Odpowiednie produkty

    Uchwyty narzędziowe

    Doradcy ds. usług i produktów

    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka