• Szanowni Klienci! 16 sierpnia 2024 r. biuro Hoffmann Group Perschmann w Poznaniu jest nieczynne. W tym dniu realizujemy jedynie zamówienia złożone drogą elektroniczną.

Wytaczaki HM 85/06 mm

Nr art.: 268736 85/06
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość wysięgu / wielkość płytki (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • Wewnętrzna głębokość toczenia do: 8×D
  • Materiał ostrza: HM
  • norma: Norma zakładowa
  • chłodzenie wewnętrzne: tak

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ chwytu Ds 10 mm
wielk. płytki 6 mm
rodzaj zastosowania lewe
Wewnętrzna głębokość toczenia do 8×D
Materiał ostrza HM
norma Norma zakładowa
chłodzenie wewnętrzne tak
kod ISO uchwytu E10K SGLCR/L06
Kąt ustawienia κ 95 stopni
pasująca wymienna płytka skrawająca GCCT 06020.
minimalna ⌀ otworu wstępnego Dmin. 13,54 mm
Przesunięcie osi L3 8,15 mm
wysokość mocowania L2 9,5 mm
długość całkowita L 125 mm
śruby mocujące 269028 11
zastosowanie Toczenie wzdłużne wewnętrzne
Rodzaj produktu Wytaczaki

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 268736 85/06
EAN / GTIN 4045197545893
Numer producenta 268736 85/06

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Wkładki

Części zamienne