GCCT 060204, Gatunek: HB7035

Nr art.: 268600 HB7035
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    84,25  PLN / Sztuka
  • z 10 Sztuka
    70,20  PLN / Sztuka
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Gatunek Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej GCCT 060204
promień naroża 0,4 mm
Gatunek HB7035
Materiał ostrza HM
powłoka TiN
Zastosowanie główne P
Zastosowanie dodatkowe K
Warunki skrawania ciągły
Łamacz wiórów SF
głębokość skrawania ap 0,05 mm - 0,35 mm
posuw f 0,03 mm/obr. - 0,25 mm/obr.
prędkość skrawania vc zastosowanie główne 60 m/min - 150 m/min
prędkość skrawania vc zastosowanie dodatkowe 60 m/min - 150 m/min
liczba wymian/ostrzy 2
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej Obróbka wykańczająca
Rodzaj produktu Wymienna płytka skrawająca do toczenia

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 268600 HB7035
EAN / GTIN 4062406057688
Numer producenta 268600 HB7035

Tabela zastosowań

Stal < 500 N/mm²
P
Stal < 750 N/mm²
P
Stal < 900 N/mm²
P
Stal < 1100 N/mm²
P
Stal < 1400 N/mm²
P
żeliwo szare (sferoidalne)
K
ciągle
 
maksymalnie na mokro
 
suchy