Wytaczaki HM 85/S5 mm

Nr art.: 268732 85/S5
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
1 sztuk w magazynie
  • Wewnętrzna głębokość toczenia do: 8×D
  • Materiał ostrza: HM
  • norma: Norma zakładowa
  • chłodzenie wewnętrzne: tak

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ chwytu Ds 8 mm
wielk. płytki 5 mm
rodzaj zastosowania prawe
Wewnętrzna głębokość toczenia do 8×D
Materiał ostrza HM
norma Norma zakładowa
chłodzenie wewnętrzne tak
kod ISO uchwytu E08K SGLPR/LS5
Kąt ustawienia κ 95 stopni
pasująca wymienna płytka skrawająca GPCT S5010.
minimalna ⌀ otworu wstępnego Dmin. 10,72 mm
Przesunięcie osi L3 6,4 mm
wysokość mocowania L2 7,49 mm
długość całkowita L 125 mm
śruby mocujące 269028 6
zastosowanie Toczenie wzdłużne wewnętrzne
Rodzaj produktu Wytaczaki

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 268732 85/S5
EAN / GTIN 4045197562623
Numer producenta 268732 85/S5

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Części zamienne

Wkładki
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
Utwórz nowy numer własny

Zmień numer własny

Na podstawie kodów artykułów możesz utworzyć swoje własne numery artykułów w eShop.