Wytaczaki HM 75/S5 mm

Nr art.: 268732 75/S5
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość wysięgu / wielkość płytki (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • Wewnętrzna głębokość toczenia do: 8×D
  • Materiał ostrza: HM
  • norma: Norma zakładowa
  • chłodzenie wewnętrzne: tak

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ chwytu Ds 6 mm
wielk. płytki 5 mm
rodzaj zastosowania prawe
Wewnętrzna głębokość toczenia do 8×D
Materiał ostrza HM
norma Norma zakładowa
chłodzenie wewnętrzne tak
kod ISO uchwytu E06J SGLPR/LS5
Kąt ustawienia κ 95 stopni
pasująca wymienna płytka skrawająca GPCT S5010.
minimalna ⌀ otworu wstępnego Dmin. 9,15 mm
Przesunięcie osi L3 5,6 mm
wysokość mocowania L2 5,54 mm
długość całkowita L 110 mm
śruby mocujące 269028 6
zastosowanie Toczenie wzdłużne wewnętrzne
Rodzaj produktu Wytaczaki

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 268732 75/S5
EAN / GTIN 4045197545831
Numer producenta 268732 75/S5