Wytaczaki z HSS 65/S5 mm

Nr art.: 268722 65/S5
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
4 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość wysięgu / wielkość płytki (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • Wewnętrzna głębokość toczenia do: 5×D
  • Materiał ostrza: HSS
  • norma: Norma zakładowa
  • chłodzenie wewnętrzne: tak

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    ⌀ chwytu Ds 12 mm
    wielk. płytki 5 mm
    rodzaj zastosowania prawe
    Wewnętrzna głębokość toczenia do 5×D
    Materiał ostrza HSS
    norma Norma zakładowa
    chłodzenie wewnętrzne tak
    kod ISO uchwytu AH0712H SGLPR/LS5
    Kąt ustawienia κ 95 stopni
    pasująca wymienna płytka skrawająca GPCT S5010.
    minimalna ⌀ otworu wstępnego Dmin. 9,15 mm
    Przesunięcie osi L3 5,6 mm
    wysokość mocowania L2 11,15 mm
    Szerokość szyjki L4 7 mm
    długość główki L1 25 mm
    długość całkowita L 100 mm
    śruby mocujące 269028 6
    zastosowanie Toczenie wzdłużne wewnętrzne
    Rodzaj produktu Wytaczaki

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 268722 65/S5
    EAN / GTIN 4045197545794
    Numer producenta 268722 65/S5

    Pliki do pobrania i dokumenty

    Odpowiednie produkty

    Części zamienne

    Wkładki