Wytaczaki stalowe 6/S4 mm

Nr art.: 268718 6/S4
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ chwytu / wielkość płytki (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • Wewnętrzna głębokość toczenia do: 3×D
  • norma: norma zakładowa
  • chłodzenie wewnętrzne: tak

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    ⌀ chwytu Ds 6 mm
    wielk. płytki 4 mm
    rodzaj zastosowania lewe
    Wewnętrzna głębokość toczenia do 3×D
    norma norma zakładowa
    chłodzenie wewnętrzne tak
    kod ISO uchwytu A06X SCLDR/LS4
    Kąt ustawienia κ 95 stopni
    pasująca wymienna płytka skrawająca CDCT S4010.
    minimalna ⌀ otworu wstępnego Dmin. 6,92 mm
    Przesunięcie osi L3 3,73 mm
    wysokość mocowania L2 5,54 mm
    długość całkowita L 65 mm
    Długość wysięgu L1 18 mm
    śruby mocujące 269028 10
    zastosowanie Toczenie wzdłużne wewnętrzne
    Rodzaj produktu Wytaczaki

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 268718 6/S4
    EAN / GTIN 4045197923776
    Numer producenta 268718 6/S4

    Pliki do pobrania i dokumenty

    Odpowiednie produkty

    Części zamienne

    Wkładki

    Doradcy ds. usług i produktów

    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka