Wytaczaki stalowe, lewe, ⌀ chwytu / wielkość płytki: 4/S4mm

Nr art.: 268718 4/S4
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ chwytu / wielkość płytki (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • Wewnętrzna głębokość toczenia do: 3×D
  • norma: norma zakładowa
  • chłodzenie wewnętrzne: tak

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ chwytu Ds 4 mm
wielk. płytki 4 mm
rodzaj zastosowania lewe
Wewnętrzna głębokość toczenia do 3×D
norma norma zakładowa
chłodzenie wewnętrzne tak
kod ISO uchwytu A04X SCLDR/LS4
Kąt ustawienia κ 97 stopni
pasująca wymienna płytka skrawająca CDCT S4010.
minimalna ⌀ otworu wstępnego Dmin. 4,57 mm
Przesunięcie osi L3 2,41 mm
wysokość mocowania L2 3,58 mm
długość całkowita L 65 mm
Długość wysięgu L1 12 mm
śruby mocujące 269028 10
zastosowanie Toczenie wzdłużne wewnętrzne
Rodzaj produktu Wytaczaki

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 268718 4/S4
EAN / GTIN 4045197923752
Numer producenta 268718 4/S4