Wytaczaki stalowe 5/S4 mm

Nr art.: 268717 5/S4
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ chwytu / wielkość płytki (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • Wewnętrzna głębokość toczenia do: 3×D
  • norma: norma zakładowa
  • chłodzenie wewnętrzne: tak

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ chwytu Ds 5 mm
wielk. płytki 4 mm
rodzaj zastosowania prawe
Wewnętrzna głębokość toczenia do 3×D
norma norma zakładowa
chłodzenie wewnętrzne tak
kod ISO uchwytu A05X SCLDR/LS4
Kąt ustawienia κ 95 stopni
pasująca wymienna płytka skrawająca CDCT S4010.
minimalna ⌀ otworu wstępnego Dmin. 5,78 mm
Przesunięcie osi L3 2,95 mm
wysokość mocowania L2 4,6 mm
długość całkowita L 65 mm
Długość wysięgu L1 15 mm
śruby mocujące 269028 10
zastosowanie Toczenie wzdłużne wewnętrzne
Rodzaj produktu Wytaczaki

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 268717 5/S4
EAN / GTIN 4045197923721
Numer producenta 268717 5/S4

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Części zamienne

Wkładki