CDCT S40102 HB7410

Nr art.: 268530 HB7410
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    81,22  PLN / Sztuka
  • z 10 Sztuka
    67,70  PLN / Sztuka
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
21 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Gatunek Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    Kod ISO wymiennej płytki skrawającej CDCT S40102
    promień naroża 0,2 mm
    Gatunek HB7410
    Materiał ostrza HM
    powłoka TiN
    Zastosowanie główne Ti
    Warunki skrawania ciągły
    Łamacz wiórów TIS
    głębokość skrawania ap 0,05 mm - 0,23 mm
    posuw f 0,05 mm/obr. - 0,23 mm/obr.
    prędkość skrawania vc zastosowanie główne 40 m/min - 90 m/min
    liczba wymian/ostrzy 2
    przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej Obróbka wykańczająca
    Rodzaj produktu Wymienna płytka skrawająca do toczenia

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 268530 HB7410
    EAN / GTIN 4062406057411
    Numer producenta 268530 HB7410

    Tabela zastosowań

    Ti > 850 N/mm²
    S
    ciągle
     
    maksymalnie na mokro
     

    Pliki do pobrania i dokumenty

    Odpowiednie produkty

    Uchwyty narzędziowe