Narzędzie do toczenia i wiercenia „5 w 1“ 2,25×D 20 mm

Nr art.: 268467 20
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ DC (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • chłodzenie wewnętrzne: tak

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria „5 w 1”
⌀ nomin. D 20 mm
rodzaj zastosowania prawe
chłodzenie wewnętrzne tak
tolerancja ⌀ otworu D 0/+0,33 mm
Długość wysięgu LA 56 mm
dł. całkowita L1 56 mm
Długość użyteczna L1 45 mm
⌀ chwytu Ds 25 mm
⌀ d2 32 mm
płytka skrawająca nr 268472 − 268496 WCHX 10T3..
śruby mocujące 269028 35
Rodzaj produktu Wytaczaki

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 268467 20
EAN / GTIN 4045197470171
Numer producenta 268467 20

Opis

Wykonanie:

z chłodzeniem wewn.
chwyt walcowy z kołnierzem.

Zastosowanie:

Toczenie poprzeczne, toczenie wzdłużne, wiercenie, toczenie wzdłużne wewnętrzne, pogłębianie.

Wskazówka:

  • wybierać możliwie jak największe promienie naroży
  • wiercić zawsze z chłodzeniem wewnętrznym (min. 5 barów).

przy obróbce stali konstrukcyjnych i nierdzewnych, dających długi wiór, narzędzie do toczenia i wiercenia stosować tylko do 1,5×D.