ZCMX 10T304 HBZ310

Nr art.: 268433 HBZ310
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    108,41  PLN / Sztuka
  • z 10 Sztuka
    90,34  PLN / Sztuka
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Gatunek Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej ZCMX 10T304
promień naroża 0,4 mm
Gatunek HBZ310
Materiał ostrza HM
Zastosowanie główne N
Warunki skrawania ciągły
głębokość skrawania ap 0,2 mm - 4 mm
Posuw toczenia 0,05 mm - 0,4 mm
Posuw wiercenia 0,03 mm - 0,3 mm
prędkość skrawania vc zastosowanie główne 200 m/min - 600 m/min
pasuje do ⌀ narzędzia Dc 20 mm
powłoka PVD
liczba wymian/ostrzy 2
Rodzaj produktu Wymienna płytka skrawająca do toczenia

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 268433 HBZ310
EAN / GTIN 4062406273057
Numer producenta 268433 HBZ310

Tabela zastosowań

ciągle
 
nieregularnie
 
maksymalnie na mokro
 

Pliki do pobrania i dokumenty

Doradcy ds. usług i produktów

Formularze

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Ulotki

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promocje

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka