ZCMX 10T304, Gatunek: HBZ025

Nr art.: 268433 HBZ025
Rabat
84,37 PLN
Cena obowiązuje do 31 gru 2024
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    71,67  PLN 84,37 PLN / Sztuka
  • z 10 Sztuka
    59,74  PLN 70,34 PLN / Sztuka
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Gatunek Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej ZCMX 10T304
promień naroża 0,4 mm
Gatunek HBZ025
Materiał ostrza HM
Zastosowanie główne P
Warunki skrawania ciągły
głębokość skrawania ap 0,4 mm - 2 mm
Posuw toczenia 0,1 mm - 0,3 mm
Posuw wiercenia 0,03 mm - 0,12 mm
prędkość skrawania vc zastosowanie główne 90 m/min - 210 m/min
pasuje do ⌀ narzędzia Dc 20 mm
liczba wymian/ostrzy 2
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej zgrubne
Rodzaj produktu Wymienna płytka skrawająca do toczenia

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 268433 HBZ025
EAN / GTIN 4062406770099
Numer producenta 268433 HBZ025

Tabela zastosowań

ciągle
 
maksymalnie na mokro
 

Opis

Wykonanie:

Uniwersalny substrat średnioziarnisty z powłoką PVD. Numer jeden, gdy chodzi o toczenie i wiercenie.

Pliki do pobrania i dokumenty

Doradcy ds. usług i produktów

Formularze

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Ulotki

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promocje

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka