{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | „4 w 1” | |
⌀ nomin. D | 25 mm | |
rodzaj zastosowania | lewe | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
Długość użyteczna L1 | 37,5 mm | |
⌀ chwytu Ds | 32 mm | |
długość całkowita L | 180 mm | |
pasująca wymienna płytka skrawająca | ZCMX 13.. | |
śruby mocujące | 269028 45 (IP20; 5 Nm) | |
Rodzaj produktu | Wytaczaki |
Numer artykułu | 268405 25 | |
EAN / GTIN | 4062406392611 | |
Numer producenta | 268405 25 |