Wytaczaki szybkowymienne z węglików spiekanych 8/03 mm

Nr art.: 268110 8/03
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
1 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ chwytu DS / wielkość płytki (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • Materiał ostrza: HM
  • norma: DIN 8024
  • chłodzenie wewnętrzne: tak

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    ⌀ chwytu Ds 8 mm
    wielk. płytki 3 mm
    rodzaj zastosowania prawe
    Materiał ostrza HM
    norma DIN 8024
    chłodzenie wewnętrzne tak
    kod ISO uchwytu E08X SCLCR/L03
    Kąt ustawienia κ 95 stopni
    pasująca wymienna płytka skrawająca CC.. 0301..
    minimalna ⌀ otworu wstępnego Dmin. 5 mm
    Przesunięcie osi L3 2,5 mm
    Szerokość szyjki L4 4 mm
    długość główki L1 26 mm
    długość całkowita L 57 mm
    śruby mocujące 269028 13
    zastosowanie Toczenie wzdłużne wewnętrzne
    Rodzaj produktu Wytaczaki

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 268110 8/03
    EAN / GTIN 4062406583965
    Numer producenta 268110 8/03

    Pliki do pobrania i dokumenty

    Odpowiednie produkty

    Akcesoria

    Części zamienne

    Wkładki

    Doradcy ds. usług i produktów

    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka