{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Wielkość chwytu | 25 mm | |
rodzaj zastosowania | prawe | |
norma | DIN ISO 5610 | |
kod ISO uchwytu | SCLCR 2525M12; SCSCR 2525M12 | |
pasująca wymienna płytka skrawająca | CC.. 1204.. | |
Szerokość funkcjonalna L4 | 32 mm | |
długość główki L1 | 20 mm | |
długość całkowita L | 150 mm | |
części zamienne | 269981 5 | |
zastosowanie | Toczenie poprzeczne; Toczenie wzdłużne zewnętrzne | |
Rodzaj produktu | Noże |
Numer artykułu | 265110 25 | |
EAN / GTIN | 4045197941930 | |
Numer producenta | 265110 25 |