Głowice skrawające GARANT Master Mute DM/1

Nr art.: 264838 DM/1
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

System / wielkość płyty Cena jednostkowa z VAT
  • System: DM
  • chłodzenie wewnętrzne: tak

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    Seria Master Mute
    rodzaj zastosowania prawe
    System DM
    chłodzenie wewnętrzne tak
    Miejsce połączenia / podziału 40 mm
    Wymienna głowica do wytaczaków z kodem ISO PCLNR
    pasująca wymienna płytka skrawająca CN.. 1204..
    Kąt przyłożenia 95 stopni
    minimalna ⌀ otworu wstępnego Dmin. 50 mm
    Przesunięcie osi L3 27 mm
    długość całkowita L 26 mm
    Dźwigienka 259015 18
    śrubado dźwigni 259018 18
    płytka podporowa 269005 13
    Rodzaj produktu Głowice skrawające

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 264838 DM/1
    EAN / GTIN 4067263707844
    Numer producenta 264838 DM/1

    Opis

    Pasuje do:

    Korpusy wytaczaków nr 264930, 264934 i 264938.

    Wskazówka:

    Możliwe połączenie wszystkich głowic skrawających z wszystkimi uchwytami wytaczaków w ramach tego samego systemu (GL, QC, DM).

    Pliki do pobrania i dokumenty

    Odpowiednie produkty

    Akcesoria

    Z tej samej serii "Master Mute" Zobacz wszystkie

    Doradcy ds. usług i produktów

    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka