Głowice skrawające GARANT Master Mute, lewe, System / wielkość płyty: GL/10

Nr art.: 264831 GL/10
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

System / wielkość płyty Cena jednostkowa z VAT
  • System: GL
  • chłodzenie wewnętrzne: tak

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria Master Mute
rodzaj zastosowania lewe
System GL
chłodzenie wewnętrzne tak
Miejsce połączenia / podziału 16 mm
Wymienna głowica do wytaczaków z kodem ISO SCLCL
pasująca wymienna płytka skrawająca CC.. 0602..
Kąt przyłożenia 95 stopni
minimalna ⌀ otworu wstępnego Dmin. 20 mm
Przesunięcie osi L3 11 mm
długość całkowita L 17 mm
śruba mocująca płytki obracane 269028 38
Rodzaj produktu Głowice skrawające

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 264831 GL/10
EAN / GTIN 4062406231477
Numer producenta 264831 GL/10

Opis

Pasuje do:

korpusów wytaczaków nr 264866, 264870 i 264874.

Wskazówka:

Możliwe połączenie wszystkich głowic skrawających z wszystkimi uchwytami wytaczaków w ramach tego samego systemu (GL, QC, DM).

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Z tej samej serii "Master Mute" Zobacz wszystkie

Doradcy ds. usług i produktów

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka