{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | Master Mute | |
rodzaj zastosowania | lewe | |
System | GL | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
Miejsce połączenia / podziału | 16 mm | |
Wymienna głowica do wytaczaków z kodem ISO | SDUCL | |
pasująca wymienna płytka skrawająca | DC.. 0702.. | |
Kąt przyłożenia | 93 stopni | |
minimalna ⌀ otworu wstępnego Dmin. | 20 mm | |
Przesunięcie osi L3 | 11 mm | |
długość całkowita L | 16 mm | |
śruba mocująca płytki obracane | 269028 38 | |
Rodzaj produktu | Głowice skrawające |
Numer artykułu | 264831 GL/11 | |
EAN / GTIN | 4062406231484 | |
Numer producenta | 264831 GL/11 |