VCGT 110301 HU7310

Nr art.: 261452 HU7310
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    92,16  PLN / Sztuka
  • z 10 Sztuka
    76,81  PLN / Sztuka
na zamówienie
w magazynie
34 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Gatunek Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej VCGT 110301
promień naroża 0,1 mm
Gatunek HU7310
Materiał ostrza HM
powłoka bez powłoki
Zastosowanie główne N
Warunki skrawania ciągły
Łamacz wiórów AM
tolerancja G
głębokość skrawania ap 0,1 mm - 4 mm
posuw f 0,05 mm/obr. - 0,5 mm/obr.
prędkość skrawania vc zastosowanie główne 350 m/min - 600 m/min
liczba wymian/ostrzy 2
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej zgrubne; Obróbka wykańczająca; Obróbka zgrubna i wykańczająca
Rodzaj produktu Wymienna płytka skrawająca do toczenia

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 261452 HU7310
EAN / GTIN 4045197671523
Numer producenta 261452 HU7310

Tabela zastosowań

aluminium tworzywa sztuczne
N
aluminium (dające krótki wiór)
N
Al > 10% Si:
N
ciągle
 
maksymalnie na mokro
 
suchy