Wytaczaki stalowe 16/11 mm

Nr art.: 261339 16/11
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
6 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ chwytu / wielkość płytki (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • Wewnętrzna głębokość toczenia do: 3×D
  • norma: Norma zakładowa
  • chłodzenie wewnętrzne: tak

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ chwytu Ds 16 mm
wielk. płytki 11 mm
rodzaj zastosowania lewe
Wewnętrzna głębokość toczenia do 3×D
norma Norma zakładowa
chłodzenie wewnętrzne tak
kod ISO uchwytu A16M SVJCR/L11
Kąt ustawienia κ 142 stopni
pasująca wymienna płytka skrawająca VC.. 1103..
minimalna ⌀ otworu wstępnego Dmin. 22 mm
Przesunięcie osi L3 2 mm
wysokość mocowania L2 15 mm
Szerokość szyjki L4 9,5 mm
długość główki L1 30 mm
długość całkowita L 150 mm
śruby mocujące 269028 7
zastosowanie Toczenie wzdłużne wewnętrzne
Rodzaj produktu Wytaczaki

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 261339 16/11
EAN / GTIN 4045197654106
Numer producenta 261339 16/11

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Części zamienne

Wkładki

Doradcy ds. usług i produktów

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka