Wytaczaki stalowe 10/07 mm

Nr art.: 261339 10/07
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
2 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ chwytu / wielkość płytki (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • Wewnętrzna głębokość toczenia do: 3×D
  • norma: norma zakładowa
  • chłodzenie wewnętrzne: tak

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ chwytu Ds 10 mm
wielk. płytki 7 mm
rodzaj zastosowania lewe
Wewnętrzna głębokość toczenia do 3×D
norma norma zakładowa
chłodzenie wewnętrzne tak
kod ISO uchwytu A10K SVJCR/L07
Kąt ustawienia κ 142 stopni
pasująca wymienna płytka skrawająca VC.. 0702..
minimalna ⌀ otworu wstępnego Dmin. 13 mm
Przesunięcie osi L3 1,5 mm
wysokość mocowania L2 9 mm
Szerokość szyjki L4 6,3 mm
długość główki L1 18 mm
długość całkowita L 125 mm
śruby mocujące 269028 27
zastosowanie Toczenie wzdłużne wewnętrzne
Rodzaj produktu Wytaczaki

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 261339 10/07
EAN / GTIN 4045197941299
Numer producenta 261339 10/07