Wytaczaki stalowe 16/11 mm

Nr art.: 261353 16/11
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ chwytu / wielkość płytki (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • Wewnętrzna głębokość toczenia do: 3×D
  • norma: Norma zakładowa
  • chłodzenie wewnętrzne: tak

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ chwytu Ds 16 mm
wielk. płytki 11 mm
rodzaj zastosowania lewe
Wewnętrzna głębokość toczenia do 3×D
norma Norma zakładowa
chłodzenie wewnętrzne tak
kod ISO uchwytu A16M SVVCR/L11
Kąt ustawienia κ 72,5 stopni
pasująca wymienna płytka skrawająca VC.. 1103..
minimalna ⌀ otworu wstępnego Dmin. 23 mm
Przesunięcie osi L3 14 mm
wysokość mocowania L2 15,5 mm
głębokość użytkowa T 9,5 mm
Szerokość szyjki L4 11,9 mm
długość główki L1 40 mm
długość całkowita L 150 mm
śruby mocujące 269028 22
zastosowanie Toczenie wzdłużne wewnętrzne
Rodzaj produktu Wytaczaki

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 261353 16/11
EAN / GTIN 4045197713643
Numer producenta 261353 16/11