Wytaczaki stalowe, lewe, ⌀ chwytu / wielkość płytki: 16/07mm

Nr art.: 261353 16/07
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ chwytu / wielkość płytki (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • Wewnętrzna głębokość toczenia do: 3×D
  • norma: norma zakładowa
  • chłodzenie wewnętrzne: tak

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ chwytu Ds 16 mm
wielk. płytki 7 mm
rodzaj zastosowania lewe
Wewnętrzna głębokość toczenia do 3×D
norma norma zakładowa
chłodzenie wewnętrzne tak
kod ISO uchwytu A16M SVVCR/L07
Kąt ustawienia κ 72,5 stopni
pasująca wymienna płytka skrawająca VC..0702..
minimalna ⌀ otworu wstępnego Dmin. 19,5 mm
Przesunięcie osi L3 11 mm
wysokość mocowania L2 15 mm
głębokość użytkowa T 6 mm
Szerokość szyjki L4 12,9 mm
długość główki L1 36 mm
długość całkowita L 150 mm
śruby mocujące 269028 27
zastosowanie Toczenie wzdłużne wewnętrzne
Rodzaj produktu Wytaczaki

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 261353 16/07
EAN / GTIN 4045197941565
Numer producenta 261353 16/07