Noże, neutralne, chwyt / wielkość płytki: 20/16mm

Nr art.: 261317 20/16
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
chwyt / wielkość płytki (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • norma: Norma zakładowa
  • chłodzenie wewnętrzne: nie

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Wielkość chwytu 20 mm
wielk. płytki 16 mm
rodzaj zastosowania neutralne
norma Norma zakładowa
chłodzenie wewnętrzne nie
kod ISO uchwytu SVVCN 2020K16
pasująca wymienna płytka skrawająca VC.. 1604..
Szerokość funkcjonalna L4 uchwytów neutralnych 10 mm
Długość wysięgu L1 uchwytów neutralnych 31 mm
Długość całkowita L uchwytów neutralnych 125 mm
śruby mocujące 269028 2
płytka podporowa 269005 8
śruba do płytki podporowej 269013 2
Kąt ustawienia κ 72,5 stopni
zastosowanie Toczenie wzdłużne zewnętrzne; Toczenie poprzeczne; Toczenie wzdłużne zewnętrzne
Rodzaj produktu Noże

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 261317 20/16
EAN / GTIN 4045197653932
Numer producenta 261317 20/16