Noże 10/07 mm

Nr art.: 261317 10/07
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

chwyt / wielkość płytki (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • norma: norma zakładowa
  • chłodzenie wewnętrzne: nie

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Wielkość chwytu 10 mm
wielk. płytki 7 mm
rodzaj zastosowania neutralne
norma norma zakładowa
chłodzenie wewnętrzne nie
kod ISO uchwytu SVVCN 1010M07
pasująca wymienna płytka skrawająca VC.. 0702..
Szerokość funkcjonalna L4 uchwytów neutralnych 5 mm
Długość wysięgu L1 uchwytów neutralnych 15 mm
Długość całkowita L uchwytów neutralnych 150 mm
śruby mocujące 269028 27
Kąt ustawienia κ 72,5 stopni
zastosowanie Toczenie wzdłużne zewnętrzne; Toczenie poprzeczne; Toczenie wzdłużne zewnętrzne
Rodzaj produktu Noże

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 261317 10/07
EAN / GTIN 4045197948380
Numer producenta 261317 10/07

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Części zamienne

Wkładki