{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Wielkość chwytu | 12 mm | |
wielk. płytki | 11 mm | |
rodzaj zastosowania | neutralne | |
norma | Norma zakładowa | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
kod ISO uchwytu | SVVCN 1212F11 | |
pasująca wymienna płytka skrawająca | VC.. 1103.. | |
Szerokość funkcjonalna L4 uchwytów neutralnych | 6 mm | |
Długość wysięgu L1 uchwytów neutralnych | 18 mm | |
Długość całkowita L uchwytów neutralnych | 80 mm | |
śruby mocujące | 269028 22 | |
Kąt ustawienia κ | 72,5 stopni | |
zastosowanie | Toczenie wzdłużne zewnętrzne; Toczenie poprzeczne; Toczenie wzdłużne zewnętrzne | |
Rodzaj produktu | Noże |
Numer artykułu | 261317 12/11 | |
EAN / GTIN | 4045197655974 | |
Numer producenta | 261317 12/11 |