Noże 16/11 mm

Nr art.: 261313 16/11
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
5 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

chwyt / wielkość płytki (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • norma: DIN ISO 5610
  • chłodzenie wewnętrzne: nie

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    Wielkość chwytu 16 mm
    wielk. płytki 11 mm
    rodzaj zastosowania lewe
    norma DIN ISO 5610
    chłodzenie wewnętrzne nie
    kod ISO uchwytu SVJCR/L 1616H11
    pasująca wymienna płytka skrawająca VC.. 1103..
    Szerokość funkcjonalna L4 20 mm
    długość główki L1 21,5 mm
    długość całkowita L 100 mm
    śruby mocujące 269028 22
    Kąt ustawienia κ 93 stopni
    zastosowanie Toczenie poprzeczne; Toczenie wzdłużne zewnętrzne
    Rodzaj produktu Noże

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 261313 16/11
    EAN / GTIN 4045197653864
    Numer producenta 261313 16/11

    Pliki do pobrania i dokumenty

    Odpowiednie produkty

    Części zamienne

    Wkładki

    Doradcy ds. usług i produktów

    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka