Noże 25/16 mm

Nr art.: 261313 25/16
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
1 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

chwyt / wielkość płytki (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • norma: Norma zakładowa
  • chłodzenie wewnętrzne: nie

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Wielkość chwytu 25 mm
wielk. płytki 16 mm
rodzaj zastosowania lewe
norma Norma zakładowa
chłodzenie wewnętrzne nie
kod ISO uchwytu SVJCR/L 2525M16
pasująca wymienna płytka skrawająca VC.. 1604..
Szerokość funkcjonalna L4 32 mm
długość główki L1 32,5 mm
długość całkowita L 150 mm
śruby mocujące 269028 2
płytka podporowa 269005 8
śruba do płytki podporowej 269013 2
Kąt ustawienia κ 93 stopni
zastosowanie Toczenie poprzeczne; Toczenie wzdłużne zewnętrzne
Rodzaj produktu Noże

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 261313 25/16
EAN / GTIN 4045197653895
Numer producenta 261313 25/16