{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Wielkość chwytu | 25 mm | |
wielk. płytki | 16 mm | |
rodzaj zastosowania | lewe | |
norma | Norma zakładowa | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
kod ISO uchwytu | SVHCR/L 2525M16 | |
pasująca wymienna płytka skrawająca | VC.. 1604.. | |
Szerokość funkcjonalna L4 | 32 mm | |
długość główki L1 | 23,5 mm | |
długość całkowita L | 150 mm | |
śruby mocujące | 269028 2 | |
płytka podporowa | 269005 8 | |
śruba do płytki podporowej | 269013 2 | |
Kąt ustawienia κ | 107,5 stopni | |
zastosowanie | Toczenie poprzeczne; Toczenie wzdłużne zewnętrzne | |
Rodzaj produktu | Noże |
Numer artykułu | 261309 25/16 | |
EAN / GTIN | 4045197653802 | |
Numer producenta | 261309 25/16 |