Noże, lewe, chwyt / wielkość płytki: 16/11mm

Nr art.: 261309 16/11
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

chwyt / wielkość płytki (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • norma: DIN ISO 5610
  • chłodzenie wewnętrzne: nie

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Wielkość chwytu 16 mm
wielk. płytki 11 mm
rodzaj zastosowania lewe
norma DIN ISO 5610
chłodzenie wewnętrzne nie
kod ISO uchwytu SVHCR/L 1616H11
pasująca wymienna płytka skrawająca VC.. 1103..
Szerokość funkcjonalna L4 20 mm
długość główki L1 13 mm
długość całkowita L 100 mm
śruby mocujące 269028 22
Kąt ustawienia κ 107,5 stopni
zastosowanie Toczenie poprzeczne; Toczenie wzdłużne zewnętrzne
Rodzaj produktu Noże

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 261309 16/11
EAN / GTIN 4045197655929
Numer producenta 261309 16/11