Wytaczaki stalowe 32/16 mm

Nr art.: 261133 32/16
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
4 sztuk w magazynie
  • Wewnętrzna głębokość toczenia do: 3×D
  • norma: DIN 8024
  • chłodzenie wewnętrzne: tak

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ chwytu Ds 32 mm
wielk. płytki 16 mm
rodzaj zastosowania lewe
Wewnętrzna głębokość toczenia do 3×D
norma DIN 8024
chłodzenie wewnętrzne tak
kod ISO uchwytu A32S SVUBR/L16
Kąt ustawienia κ 93 stopni
pasująca wymienna płytka skrawająca VB.. 1604..
minimalna ⌀ otworu wstępnego Dmin. 40 mm
Przesunięcie osi L3 22 mm
wysokość mocowania L2 31 mm
długość główki L1 33,5 mm
długość całkowita L 250 mm
śruby mocujące 269028 2
płytka podporowa 269005 8
wkręt płytki podporowej 269013 2
zastosowanie Toczenie wzdłużne wewnętrzne
Rodzaj produktu Wytaczaki

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 261133 32/16
EAN / GTIN 4045197878090
Numer producenta 261133 32/16

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Części zamienne

Wkładki

Doradcy ds. usług i produktów

Utwórz nowy numer własny

Zmień numer własny

Na podstawie kodów artykułów możesz utworzyć swoje własne numery artykułów w eShop.