Wytaczaki stalowe, lewe, ⌀ chwytu / wielkość płytki: 25/16mm

Nr art.: 261133 25/16
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
⌀ chwytu / wielkość płytki (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • Wewnętrzna głębokość toczenia do: 3×D
  • norma: DIN 8024
  • chłodzenie wewnętrzne: tak

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ chwytu Ds 25 mm
wielk. płytki 16 mm
rodzaj zastosowania lewe
Wewnętrzna głębokość toczenia do 3×D
norma DIN 8024
chłodzenie wewnętrzne tak
kod ISO uchwytu A25R SVUBR/L16
Kąt ustawienia κ 93 stopni
pasująca wymienna płytka skrawająca VB.. 1604..
minimalna ⌀ otworu wstępnego Dmin. 32 mm
Przesunięcie osi L3 17 mm
wysokość mocowania L2 24 mm
długość główki L1 25,5 mm
długość całkowita L 200 mm
śruby mocujące 269028 8
zastosowanie Toczenie wzdłużne wewnętrzne
Rodzaj produktu Wytaczaki

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 261133 25/16
EAN / GTIN 4045197878083
Numer producenta 261133 25/16