Wytaczaki HM 16/11 mm

Nr art.: 261113 16/11
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

ø chwytu / wielkość płytki (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • Wewnętrzna głębokość toczenia do: 8×D
  • Materiał ostrza: HM
  • norma: norma zakładowa
  • chłodzenie wewnętrzne: tak

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    ⌀ chwytu Ds 16 mm
    wielk. płytki 11 mm
    rodzaj zastosowania lewe
    Wewnętrzna głębokość toczenia do 8×D
    Materiał ostrza HM
    norma norma zakładowa
    chłodzenie wewnętrzne tak
    kod ISO uchwytu E16R SVJBR/L 11
    Kąt ustawienia κ 142 stopni
    pasująca wymienna płytka skrawająca VB.. 1103..
    minimalna ⌀ otworu wstępnego Dmin. 22 mm
    Przesunięcie osi L3 2 mm
    wysokość mocowania L2 15 mm
    Szerokość szyjki L4 9,5 mm
    długość główki L1 31,4 mm
    długość całkowita L 200 mm
    śruby mocujące 269028 7
    zastosowanie Toczenie wzdłużne wewnętrzne
    Rodzaj produktu Wytaczaki

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 261113 16/11
    EAN / GTIN 4062406398040
    Numer producenta 261113 16/11

    Pliki do pobrania i dokumenty

    Odpowiednie produkty

    Akcesoria

    Części zamienne

    Wkładki

    Doradcy ds. usług i produktów

    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka