{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej | TCMT 16T308 | |
promień naroża | 0,8 mm | |
Gatunek | HBT020 | |
Materiał ostrza | HM | |
Zastosowanie główne | P | |
Warunki skrawania | w niewielkim stopniu nieciągły | |
Łamacz wiórów | PM | |
głębokość skrawania ap | 0,5 mm - 2,5 mm | |
posuw f | 0,12 mm/obr. - 0,3 mm/obr. | |
prędkość skrawania vc zastosowanie główne | 100 m/min - 280 m/min | |
powłoka | TiCN | |
liczba wymian/ostrzy | 3 | |
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej | Obróbka zgrubna i wykańczająca | |
Rodzaj produktu | Wymienna płytka skrawająca do toczenia |
Numer artykułu | 261019 HBT020 | |
EAN / GTIN | 4062406257552 | |
Numer producenta | 261019 HBT020 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
![]() ![]() TCMT 16T308 HBT020
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
36,67 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
67 sztuk w magazynie
od
1
szt.
59,05 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
od
10
szt.
49,21 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
liczba wymian/ostrzy | 3 | 3 |
promień naroża | 0,8 mm | 0,8 mm |
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej | TCMT 16T308 | TCMT 16T308 |
Materiał ostrza | HM | HM |
Gatunek | HBT020 | HB7020 |
Zastosowanie główne | P | P |
Rodzaj produktu | Wymienna płytka skrawająca do toczenia | Wymienna płytka skrawająca do toczenia |