{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej | TCMT 16T308 | |
promień naroża | 0,8 mm | |
Gatunek | HB7020 | |
Materiał ostrza | HM | |
Zastosowanie główne | P | |
Warunki skrawania | w niewielkim stopniu nieciągły | |
Łamacz wiórów | SM | |
tolerancja | M | |
głębokość skrawania ap | 0,5 mm - 2,5 mm | |
posuw f | 0,1 mm/obr. - 0,3 mm/obr. | |
prędkość skrawania vc zastosowanie główne | 120 m/min - 350 m/min | |
liczba wymian/ostrzy | 3 | |
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej | Obróbka zgrubna i wykańczająca | |
Rodzaj produktu | Wymienna płytka skrawająca do toczenia |
Numer artykułu | 260988 HB7020 | |
EAN / GTIN | 4045197711113 | |
Numer producenta | 260988 HB7020 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|||
---|---|---|---|---|
TCMT 16T308, Gatunek: HB7020
na zamówienie
w magazynie
67 sztuk w magazynie
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
od
1
szt.
59,58 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
od
10
szt.
49,65 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
15 sztuk w magazynie
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
37,00 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
liczba wymian/ostrzy | 3 | 3 | 3 | 3 |
promień naroża | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm |
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej | TCMT 16T308 | TCMT 16T308 | TCMT 16T308 | TCMT 16T308 |
Materiał ostrza | HM | HM | HM | HM |
Gatunek | HB7020 | HB7010-1 | HB7035-1 | HBT020 |
Zastosowanie główne | P | P | P | P |
Rodzaj produktu | Wymienna płytka skrawająca do toczenia | Wymienna płytka skrawająca do toczenia | Wymienna płytka skrawająca do toczenia | Wymienna płytka skrawająca do toczenia |