Wytaczaki GARANT Master Mute 25/11 mm

Nr art.: 260920 25/11
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ chwytu / wielkość płytki (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • norma: DIN 8024
  • Drgania: stłumione
  • chłodzenie wewnętrzne: tak

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    Seria Master Mute
    ⌀ chwytu Ds 25 mm
    wielk. płytki 11 mm
    rodzaj zastosowania prawo
    norma DIN 8024
    Drgania stłumione
    chłodzenie wewnętrzne tak
    kod ISO uchwytu A25X STFCR/L11
    Kąt ustawienia κ 90 stopni
    pasująca wymienna płytka skrawająca TC.. 1102..
    minimalna ⌀ otworu wstępnego Dmin. 32 mm
    Przesunięcie osi L3 17 mm
    niepodlegający mocowaniu obszar S 155 mm
    długość całkowita L 222 mm
    Długość wysięgu L1 125 mm
    śruby mocujące 269028 47
    zastosowanie Toczenie wzdłużne wewnętrzne
    Rodzaj produktu Wytaczaki

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 260920 25/11
    EAN / GTIN 4067263623175
    Numer producenta 260920 25/11

    Opis

    Wykonanie:

    Chwyt okrągły bez powierzchni zaciskowej.

    Wskazówka:

    Nie zaciskać w strefie oznaczonej literą S!

    Pliki do pobrania i dokumenty

    Odpowiednie produkty

    Akcesoria

    Wkładki

    Z tej samej serii "Master Mute" Zobacz wszystkie